Kabelske ljestve Hermi KL60/100 100mm 3000mm 60mm FeZn [88710111 - KL60/100]

ŠIFRA 2746421 EAN 3830055087865 HERMI 88710111 - KL60/100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina kabelskih ljestvi (mm): 100
  • Dužina (mm): 3000
  • Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
  • Materijal: FeZn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.