Kabelske ljestve Hermi KL60/200 200mm 3000mm 60mm FeZn [88710112]

ŠIFRA 2744052 EAN 3830055086257 HERMI 88710112
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina kabelskih ljestvi (mm): 200
  • Dužina (mm): 3000
  • Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
  • Materijal: FeZn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.