Kabelske ljestve Hermi KL60/500 500mm 3000mm 60mm FeZn [88710115 - KL60/500]

ŠIFRA 2746422 EAN 3830055086288 HERMI 88710115 - KL60/500
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina kabelskih ljestvi (mm): 500
  • Dužina (mm): 3000
  • Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
  • Materijal: FeZn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.