Kabelske ljestve Obo Bettermann LG 620 NS 6 FT 200mm 6000mm 60mm čelik Vruće pocinčano nije inox [6208603 - LG 620 NS 6 FT]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina kabelskih ljestvi (mm): 200
- Dužina (mm): 6000
- Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
- Materijal: Jeklo
- Površina: Vroče cinkano
- Nehrđajući čelik, uloženo: ni inox
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.