Kabelske ljestve Obo Bettermann LG 630 NS 3 FS 300mm 3000mm 60mm čelik Neprekinuto cinčanje nije inox [6208509 - LG 630 NS 3 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina kabelskih ljestvi (mm): 300
- Dužina (mm): 3000
- Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
- Materijal: Jeklo
- Površina: Neprekinjeno pocinkano
- Nehrđajući čelik, uloženo: ni inox
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.