Kabelske ljestve Obo Bettermann LG 650 NS 3 FS 500mm 3000mm 60mm čelik Neprekinuto cinčanje nije inox [6208515 - LG 650 NS 3 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina kabelskih ljestvi (mm): 500
- Dužina (mm): 3000
- Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
- Materijal: Jeklo
- Površina: Neprekinjeno pocinkano
- Nehrđajući čelik, uloženo: ni inox
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.