Kabelske ljestve Obo Bettermann LG 650 NS 6 FT 500mm 6000mm 60mm čelik Vruće pocinčano nije inox [6208612 - LG 650 NS 6 FT]

ŠIFRA 2761418 EAN 4012195064237 Obo Bettermann 6208612 - LG 650 NS 6 FT
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Širina kabelskih ljestvi (mm): 500
  • Dužina (mm): 6000
  • Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
  • Materijal: Jeklo
  • Površina: Vruće pocinčano
  • Nehrđajući čelik, uloženo: nije inox
  • Ostali podaci ili svojstva
  • Izvedba prečke: Perforiran profil
  • Prikladno za funkcijsku jedinicu: ni za integriteto vezja
  • Koristivi poprečni presjek (mm2): 24800
  • Perforirana bočna stijenka: preluknjana st.stena
  • Kvaliteta materijala: Ostalo
  • Boja: Bez
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.