Kabelska polica Hermi 100/60/2000 100mm 60mm 2000mm Termo-pocinčani čelik [88700101]

ŠIFRA 1203576 EAN 3830055083157 HERMI 88700101
Kabelska polica 100/60/2000 100 mm 60 mm 2000 mm Pocinčani čelik 88700101
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 100
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Cinkano jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.