Kabelska polica Hermi 200/60/2500 200mm 60mm 2500mm Termo-pocinčani čelik [88700142]

ŠIFRA 2745166 EAN 3830055087186 HERMI 88700142
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 200
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2500
  • Materijal: Cinkano jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.