Kabelska polica Hermi 50/30/2000 INOX 50mm 30mm 2000mm Inoks [88700207]

ŠIFRA 1205701 EAN 3830055083560 HERMI 88700207
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 50
  • Visina (mm): 30
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.