Kabelska polica Hermi 50/60/2000 50mm 60mm 2000mm Termo-pocinčani čelik [88700100]

ŠIFRA 1205659 EAN 3830055083164 HERMI 88700100
Kabelska polica 50/60/2000 50 mm 60 mm 2000 mm Pocinčani čelik 88700100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 50
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Cinkano jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.