Kabelska polica Hermi 600/60/2000 600mm 60mm 2000mm Termo-pocinčani čelik [88700108]

ŠIFRA 1208609 EAN 3830055083799 HERMI 88700108
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 600
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Cinkano jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.