Kabelska polica Klik master light PNK-O 200mm 60mm 2000mm 0,6mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10650003 - PNK 6 20 200 PL/L/O]
- Linija proizvoda: Klik master light
- Širina (mm): 200
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 2000
- Debljina materijala (mm): 0,6
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.