Kabelska polica Obo Bettermann SKS 610 FS 100mm 60mm 3000mm 1,5mm čelik Neprekinuto cinčanje [6056105 - SKS 610 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 100
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 3000
- Debljina materijala (mm): 1,5
- Materijal: Jeklo
- Površina: Neprekinjeno pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.