Kabelska polica PEKOM PNK 200/60-2000 200mm 60mm 2000mm 0,8mm Inoks A2 [10050254 - PNK 200/60/2000 A2]

ŠIFRA 2764390 EAN 8605050540760 PEKOM 10050254 - PNK 200/60/2000 A2
Kabelska polica s integriranom klik spojnicom kojoj nisu potrebni dodatni elementi za spajanje i koja osigurava ujednačenost potencijala po cijeloj dužini.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Širina (mm): 200
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Debljina materijala (mm): 0,8
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.