Kabelska polica PEKOM PNK E90 300mm 60mm 3000mm 0,8 mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [40810018 - PNK 6 300 300 E90]

ŠIFRA 2778740 EAN 8605050514631 PEKOM 40810018 - PNK 6 300 300 E90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Širina (mm): 300
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 3000
  • Materijal: 0,8 mm
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.