Kabelska polica Elba BRO 300mm 50mm 2500mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [B70300 - BRO-300/50]
- Linija proizvoda: Elba
- Širina (mm): 300
- Visina (mm): 50
- Dužina (mm): 2500
- Materijal: Jeklo
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.