Kabelska polica Hermi 100mm 60mm 2000mm Fe/Zn Puna [88720001 - KP 60/100]

ŠIFRA 2747144 EAN 3830055086479 HERMI 88720001 - KP 60/100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 100
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Fe/Zn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.