Kabelska polica Hermi 200mm 60mm 2000mm Fe/Zn Puna [88720002]

ŠIFRA 2747146 EAN 3830055086486 HERMI 88720002
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 200
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Fe/Zn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.