Kabelska polica Hermi 300/60/200 300mm 60mm 2000mm Termo-pocinčani čelik [88700103]

ŠIFRA 2605618 EAN 3830055083133 HERMI 88700103
Kabelska polica 300/60/200 300 mm 60 mm 2000 mm Pocinčani čelik 88700103
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 300
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Cinkano jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.