Kabelska polica Hermi 300/60/2500 300mm 60mm 2500mm Termo-pocinčani čelik [88700143]

ŠIFRA 2745167 EAN 3830055084802 HERMI 88700143
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 300
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2500
  • Materijal: Cinkano jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.