Kabelska polica Hermi 300mm 60mm 2000mm Inoks [88700203]

ŠIFRA 2744783 EAN 3830055083003 HERMI 88700203
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 300
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.