Kabelska polica Hermi 400/60/2000 400mm 60mm 2000mm Termo-pocinčani čelik [88700104]

ŠIFRA 2743364 EAN 3830055083126 HERMI 88700104
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 400
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Cinkano jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.