Kabelska polica Hermi 400/60/2500 400mm 60mm 2500mm Termo-pocinčani čelik [88700144]

ŠIFRA 2745168 EAN 3830055084819 HERMI 88700144
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 400
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2500
  • Materijal: Cinkano jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.