Kabelska polica Hermi 400mm 60mm 2000mm Fe/Zn Puna [88720004 - KP 60/400]

ŠIFRA 2746247 EAN 3830055086509 HERMI 88720004 - KP 60/400
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 400
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Fe/Zn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.