Kabelska polica Hermi 50/30/2000 50mm 30mm 2000mm Termo-pocinčani čelik [88700107]

ŠIFRA 1203579 EAN 3830055083508 HERMI 88700107
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 50
  • Visina (mm): 30
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Cinkano jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.