Kabelska polica Hermi 50mm 60mm 2000mm Inoks [88700200]

ŠIFRA 1195509 EAN 3830055083034 HERMI 88700200
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 50
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.