Kabelska polica Hermi KP 60/100 100mm 60mm 2000mm Inoks [88700201 - KP 60/100 Rf]

ŠIFRA 1195510 EAN 3830055083027 HERMI 88700201 - KP 60/100 Rf
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 100
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.