Kabelska polica Hermi KP 60/200 200mm 60mm 2000mm Inoks [88700202 - KP 60/200 INOX]

ŠIFRA 1195511 EAN 3830055083010 HERMI 88700202 - KP 60/200 INOX
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 200
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.