Kabelska polica Hermi KP 60/400 400mm 60mm 2000mm Inoks [88700204 - KP 60/400]

ŠIFRA 2744784 EAN 3830055082990 HERMI 88700204 - KP 60/400
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 400
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.