Kabelska polica Klik master light PNK 200mm 60mm 2000mm Vruće pocinčano [10030522 - PNK 6 20 200 TC/L]

ŠIFRA 2764469 EAN 8605050540524 PEKOM 10030522 - PNK 6 20 200 TC/L
Kabelska polica s integriranom klik spojnicom kojoj nisu potrebni dodatni elementi za spajanje i koja osigurava ujednačenost potencijala po cijeloj dužini.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Klik master light
  • Širina (mm): 200
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Površina: Vroče cinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.