Kabelska polica Klik master light PNK 300mm 60mm 2000mm 0,8mm Vruće pocinčano [10080287 - PNK 6 30 200 TC/L]

ŠIFRA 2764470 EAN 8605050540531 PEKOM 10080287 - PNK 6 30 200 TC/L
Kabelska polica s integriranom klik spojnicom kojoj nisu potrebni dodatni elementi za spajanje i koja osigurava ujednačenost potencijala po cijeloj dužini.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Klik master light
  • Širina (mm): 300
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 2000
  • Debljina materijala (mm): 0,8
  • Površina: Vroče cinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.