Kabelska polica Klik master light PNK 500mm 60mm 3000mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10050014 - PNK 6 50 300 PL/L]

ŠIFRA 2771438 EAN 8605050540111 PEKOM 10050014 - PNK 6 50 300 PL/L
Kabelska polica s integriranom klik spojnicom kojoj nisu potrebni dodatni elementi za spajanje i koja osigurava ujednačenost potencijala po cijeloj dužini.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Klik master light
  • Širina (mm): 500
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 3000
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.