Kabelska polica Klik master light PNK 600mm 60mm 3000mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10070023 - PNK 6 60 300 PL/L]

ŠIFRA 2771439 EAN 8605050502690 PEKOM 10070023 - PNK 6 60 300 PL/L
Kabelska polica s integriranom klik spojnicom kojoj nisu potrebni dodatni elementi za spajanje i koja osigurava ujednačenost potencijala po cijeloj dužini.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Klik master light
  • Širina (mm): 600
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 3000
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.