Kutni element Obo Bettermann RB 90 140 FS 110mm 400mm 90 ST. 150mm Bez priključka čelik Neprekinuto cinčanje bez [7001940 - RB 90 140 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina žlijeba za kabel (mm): 110
- Širina žlijeba za kabel (mm): 400
- Savijanje (kut): 90 ST.
- Unutarnji promjer (mm): 150
- Izvedba: Bez priključka
- Materijal: Čelik
- Površina: Neprekinuto cinčanje
- Boja: Brez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.