Kutna spojnica kabelske police Obo Bettermann RAAM 610 FT 100mm 60mm čelik Vruće pocinčano nije inox [6041250 - RAAM 610 FT]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Odlazna širina žlijeba za kabel (mm): 100
- Visina žlijeba za kabel (mm): 60
- Materijal: Čelik
- Površina: Vruće pocinčano
- Nehrđajući čelik, uloženo: ni inox
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.