Kutna spojnica kabelske police Obo Bettermann RAAM 620 FS 200mm 60mm čelik Neprekinuto cinčanje nije inox [6041234 - RAAM 620 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Odlazna širina žlijeba za kabel (mm): 200
- Visina žlijeba za kabel (mm): 60
- Materijal: Čelik
- Površina: Neprekinuto cinčanje
- Nehrđajući čelik, uloženo: ni inox
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.