Kutni element PEKOM PNK PL H=60mm 100mm 45° Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10030133 - K45 PNK 6 10 PL]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Visina žlijeba za kabel (mm): H=60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 100
- Savijanje (kut): 45°
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.