Kutni element PEKOM PNK PL H=60mm 500mm 45° Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10030138 - K45 PNK 6 50 PL]

ŠIFRA 2770378 EAN 8605050503499 PEKOM 10030138 - K45 PNK 6 50 PL
Kutni element za kabelske police Pekom PNK dostupan je u različitim kutovima (45° i 90°), visinama, širinama (50 – 600 mm) i materijalima.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Visina žlijeba za kabel (mm): H=60
  • Širina žlijeba za kabel (mm): 500
  • Savijanje (kut): 45°
  • Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.