Kutni element PEKOM PNK PL H=60mm 500mm 90° Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10030146 - L PNK 6 50 PL]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Visina žlijeba za kabel (mm): H=60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 500
- Savijanje (kut): 90°
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.