Obo Bettermann Razdjelni element s dvije spojnice 110mm 100mm Čelik, pocinčani [7002637 - RAA 110 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina žlijeba za kabel (mm): 110
- Širina žlijeba za kabel (mm): 100
- Materijal: Jeklo, pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.