Odcjepna spojnica kabe. police ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK T h=60mm 200mm UP1000 [710030159 - T PNK 6 20 UP]

ŠIFRA 2806465 EAN 8605050560591 PEKOM 710030159 - T PNK 6 20 UP
Odcepna spojka T kabelske police Pekom - ULTRA PROTECT za PNK 200mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ULTRA PROTECTOR 1000+
  • Izvedba: T
  • Visina žlijeba za kabel (mm): H=60
  • Širina žlijeba za kabel (mm): 200
  • Materijal: UP1000
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.