Odcjepna spojnica kabe. police ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK T H=60mm 50mm UP [710030156 - T PNK 6 5 UP]

ŠIFRA 2810077 EAN 8605050560560 PEKOM 710030156 - T PNK 6 5 UP
Odcepna spojka T kabelske police Pekom - ULTRA PROTECT za PNK 50mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ULTRA PROTECTOR 1000+
  • Izvedba: T
  • Visina žlijeba za kabel (mm): H=60
  • Širina žlijeba za kabel (mm): 50
  • Materijal: UP
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.