Odcjepna spojnica kabe. police ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK T H=60mm 400mm UP [710030161 - T PNK 6 40 UP]

ŠIFRA 2810079 EAN 8605050560614 PEKOM 710030161 - T PNK 6 40 UP
Odcepna spojka T kabelske police Pekom - ULTRA PROTECT za PNK 400mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ULTRA PROTECTOR 1000+
  • Izvedba: T
  • Visina žlijeba za kabel (mm): H=60
  • Širina žlijeba za kabel (mm): 400
  • Materijal: UP
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.