Poklopac kabelske police Hermi 100mm 2000mm Inoks [88700251]

ŠIFRA 1195513 EAN 3830055082952 HERMI 88700251
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina poklopca (mm): 100
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.