Poklopac kabelske police Hermi 300mm 2000mm Inoks [88700253]

ŠIFRA 2744790 EAN 3830055082938 HERMI 88700253
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina poklopca (mm): 300
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.