Poklopac kabelske police Hermi 50mm 2000mm Inoks [88700250]

ŠIFRA 1195512 EAN 3830055082969 HERMI 88700250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina poklopca (mm): 50
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.