Poklopac kabelske police Hermi KP-P 100mm 2000mm Čelik, pocinčani [88700151]

ŠIFRA 1205695 EAN 3830055083089 HERMI 88700151
Poklopac kabelske police KP-P 100 100 mm 2000 mm čelik, pocinčano 88700151
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina poklopca (mm): 100
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Jeklo, pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.