Poklopac kabelske police Hermi KP-P 200mm 2000mm Čelik, pocinčani [88700152]

ŠIFRA 1207893 EAN 3830055083072 HERMI 88700152
Poklopac kabelske police KP-P 200 200 mm 2000 mm čelik, pocinčano 88700152
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina poklopca (mm): 200
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Jeklo, pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.