Poklopac kabelske police Hermi KP-P 300mm 2000mm Čelik, pocinčani [88700153]

ŠIFRA 2743371 EAN 3830055083065 HERMI 88700153
Poklopac kabelske police KP-P 300 300 mm 2000 mm čelik, pocinčano 88700153
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina poklopca (mm): 300
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Jeklo, pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.